Especificaciones
Dimensiones
- Color de las cerdasMarrón
- Longitud de las cerdas4 pulg.
- Ancho de la escoba18 pulg.
Detalles
- Material del bloquePlástico
- Material de las cerdasPalmyra
- Cerdas marcadasSin indicador
- Aprobado por FSISNo
- Tipo de conexión del mangoAtornillado
- Incluye mangoSin mango
- Mango recomendado75331371
- TipoServicio pesado
Descripción general
- Palmyra es una mezcla de fibra fuerte y natural que no raya ni raya
- Es resistente al agua y se utiliza para limpiar residuos pesados tanto en superficies húmedas como secas
- Los bloques de plástico se utilizan comúnmente para aplicaciones de servicio de alimentos
- Las cerdas se fusionan con el bloque.