Motion
08625303

Pro-Source
08625303

Cepillo de empuje Palmyra de 24" de alta resistencia, longitud de las cerdas 4", bloque de plástico, conexión de mango atornillable, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306897
No. Fabricante 08625303
Precio32.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
08625303

Cepillo de empuje Palmyra de 24" de alta resistencia, longitud de las cerdas 4", bloque de plástico, conexión de mango atornillable, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306897
No. Fabricante 08625303

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Marrón
  • Longitud de las cerdas
    4 pulg.
  • Ancho de la escoba
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Plástico
  • Material de las cerdas
    Palmyra
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Atornillado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Mango recomendado
    75331371
  • Tipo
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
SA24-PLM ESCOBA DE EMPUJE IND CON BRAZO FUERTE DE 24"
  • Palmyra es una mezcla de fibra fuerte y natural que no raya ni raya
  • Es resistente al agua y se utiliza para limpiar residuos pesados tanto en superficies húmedas como secas
  • Los bloques de plástico se utilizan comúnmente para aplicaciones de servicio de alimentos
  • Las cerdas se fusionan con el bloque.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo