Motion
08625329

Pro-Source
08625329

Cepillo de empuje de polipropileno de alta resistencia de 24 in, longitud de las cerdas de 3-1/4 in, bloque de plástico, conexión de mango atornillable, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306899
No. Fabricante 08625329
Precio35.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
08625329

Cepillo de empuje de polipropileno de alta resistencia de 24 in, longitud de las cerdas de 3-1/4 in, bloque de plástico, conexión de mango atornillable, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306899
No. Fabricante 08625329

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Granate
  • Longitud de las cerdas
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la escoba
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Plástico
  • Material de las cerdas
    Polipropileno
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Atornillado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Mango recomendado
    75331371
  • Tipo
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
SA24-RS GRANATE DE SURF ÁSPERO DE 24" FUERTE
  • Los bloques de plástico se utilizan comúnmente para aplicaciones de servicio de alimentos
  • Las cerdas se fusionan con el bloque
  • El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
  • Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo