Motion
63246771

Pro-Source
63246771

Cepillo de empuje de polipropileno de uso general de 36" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango atornillable, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306903
No. Fabricante 63246771
Precio50.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63246771

Cepillo de empuje de polipropileno de uso general de 36" Longitud de las cerdas de 3", bloque de madera, conexión de mango atornillable, el mango se vende por separado
Artículo MI #06306903
No. Fabricante 63246771

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Color de las cerdas
    Naranja
  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Ancho de la escoba
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Madera
  • Material de las cerdas
    Polipropileno
  • Cerdas marcadas
    Marcado
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Atornillado
  • Incluye mango
    Sin mango
  • Mango recomendado
    75331371
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
SA36-ORG BRAZO FUERTE NARANJA DE SEGURIDAD DE 36"
  • El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
  • Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes
  • Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
  • Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo