Especificaciones
Dimensiones
- Color de las cerdasGranate
- Longitud de las cerdas3-1/4 pulg.
- Ancho de la escoba36 pulg.
Detalles
- Material del bloqueMadera
- Material de las cerdasPolipropileno
- Cerdas marcadasSin indicador
- Aprobado por FSISNo
- Tipo de conexión del mangoAtornillado
- Incluye mangoSin mango
- Mango recomendado75331371
- TipoServicio pesado
Descripción general
- El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
- Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes
- Los bloques de madera son extremadamente duraderos, económicos y los más utilizados
- Se utilizan para limpiar y barrer residuos pesados.