Motion
8EFG4K XREEL

Gates
8EFG4K XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.94 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de neopreno
Artículo MI #06307486
No. Fabricante 8EFG4K XREEL
Precio24.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8EFG4K XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.94 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de neopreno
Artículo MI #06307486
No. Fabricante 8EFG4K XREEL
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
Precio24.57 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    73 m / 240 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm/3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.94 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • País de origen
    CN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Muy alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46510118
  • Número de Upc del fabricante
    770075537786
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendada para aplicaciones de muy alta presión y alto impulso, la manguera EFG4K es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    EFG4K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8EFG4KXREEL 4651-0118 MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo