Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut3/4 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter1/4 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Shank Diameter1/4 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes4
- Serie194
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
88286 194 - 1/4"; 4 CANALES; MANGO DE 1/4"