Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Peso0.02296 lb
- Tamaño del cable0.0740 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC09750741250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera21.7000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C0975-074-1250-M MUELLE DE COMPRESIÓN