Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tamaño del perno de brida1.2500 pulg.
- Ancho del tamaño del perno de brida0.5000 pulg.
- Diámetro interior de la cubeta24.0000 pulg.
- Diámetro del tornillo14.0000 pulg.
- Longitud total de la cubeta72.0000 pulg.
- Grosor de la cubeta0.2500 pulg.
- Peso230 lb
- Ancho en la brida superior28.3750 pulg.
Detalles
- Número de pernos de brida10
- Componentes relacionadosTornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador
- Material de la cubetaAcero
- Depósito o cubiertaCuna
- Tipo de depósitoCuna acampanada
Descripción general
- El canal abocinado se fabrica en una construcción de una pieza con bridas superiores formadas y bridas de extremo soldadas de plantilla que ayudan a la alineación con otras secciones.
- El canal acampanado se usa principalmente para transportar material que no fluye libremente, o que tiene tendencia a adherirse al canal.
- También se utilizan cuando los materiales tienden a puentear o cuando se requieren entradas acampanadas.
- Se puede fabricar con una amplia gama de materiales sobre la base de MTO
- Hay revestimientos disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación