Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Altura total4.88 pulg.
- Longitud total1.57 pulg.
- Ancho general1.57 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.1 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEl lubricador de estilo modular AL más reciente de SMC proporciona lubricación precisa de equipos aguas abajo. La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
- Material del recipienteMetal
- Opciones del recipienteNinguna
- IncluyeManguito de drenaje, placa de identificación, placa de precaución
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Caudal máximo28 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Aceite Capacidad0.85 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieAL
Descripción general
- El lubricador de estilo modular proporciona una lubricación precisa del equipo aguas abajo
- El recipiente de AL (tamaños 30 y 40) está cubierto con un protector de recipiente transparente, lo que permite la supervisión de 360°
- La tasa de caída de aceite es ajustable según los requisitos del equipo
- El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC