Motion
37469-0101
Junta anular THERMa-PUR® - Estilo 4122-FC, Blanco, patentado, Marcado, 0.063 pulg. de grosor, Para bridas de tubo ASME B16.5 Clase 150
Artículo MI #06309734
No. Fabricante 37469-0101
Precio8.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta anular THERMa-PUR® - Estilo 4122-FC, Blanco, patentado, Marcado, 0.063 pulg. de grosor, Para bridas de tubo ASME B16.5 Clase 150
Artículo MI #06309734
No. Fabricante 37469-0101
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
Precio8.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.625 pulg.
  • Grosor general
    0.063 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Proceso de gasificación de biomasa, sistemas de cogeneración, proceso de incineración, sistemas de escape marinos y terrestres, procesamiento de minerales y fertilizantes, producción de petróleo y gas, equipos de secado de procesos, equipos de turbocompresores
  • Marca
    Marca
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Código de armonización
    6815990000
  • Número de Upc del fabricante
    191074178334
  • Material
    Propiedad exclusiva
  • Temperatura máxima
    1832 °F
  • Temperatura mínima
    °F
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    34.5 bar
  • Presión máx. (PSI)
    500 psi
  • Tipo de material de goma
    Fibra comprimida
  • Estilo
    4122-FC
  • UPC_NO
    191074178334

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA ANULAR 4122-FC 1.313"ID 2.625"OD
  • Temperatura extrema: capaz de soportar altas temperaturas, ya sean continuas o en condiciones de ciclo térmico
  • Resistencia química: la fomulación patentada es resistente a una amplia gama de productos químicos
  • Tetracloruro de titanio, sales molton y otros oxidantes pesados
  • Resistencia a la oxidación: contiene materiales patentados que proporcionan mejores características de pérdida de peso que otras soluciones para altas temperaturas
  • Hidrofóbico (resistente al agua): resiste el agua y proporciona aislamiento eléctrico, reduciendo así la posibilidad de corrosión entre bridas fabricadas con metales diferentes
  • Fácil liberación de las bridas: no se adhiere a las bridas, lo que hace que la extracción de las juntas sea fácil y rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"