Motion
37469-6118
THERMa-PUR® Full Face Gasket - 4122-FC Style, White, Proprietary, Branded, 0.063 in Thick, 16 Bolt Holes, For 18 in, ASME B16.5 Class 150, AWWA C207 Class E, Class D, Class B, AWWA C2228-14 Pipe Flanges
Artículo MI #06309766
No. Fabricante 37469-6118
Precio704.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
THERMa-PUR® Full Face Gasket - 4122-FC Style, White, Proprietary, Branded, 0.063 in Thick, 16 Bolt Holes, For 18 in, ASME B16.5 Class 150, AWWA C207 Class E, Class D, Class B, AWWA C2228-14 Pipe Flanges
Artículo MI #06309766
No. Fabricante 37469-6118
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
Precio704.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    22.750 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    18 pulg.
  • Diámetro exterior
    25.000 pulg.
  • Grosor general
    0.063 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Sistemas de escape marítimos y terrestres, proceso de gasificación de biomasa, producción de petróleo y gas, procesamiento de minerales y fertilizantes, proceso de incineración, sistemas de cogeneración, equipos de turbocompresores, equipos de secado de procesos
  • Marca
    Marca
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150, AWWA C207 Clase E, Clase D, Clase B, AWWA C2228-14
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Código de armonización
    6815990000
  • Número de Upc del fabricante
    191074189477
  • Material
    Propiedad exclusiva
  • Temperatura máxima
    1832 °F
  • Temperatura mínima
    °F
  • Número de orificios de pernos
    16
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    34.5 bar
  • Presión máx. (PSI)
    500 psi
  • Tipo de material de goma
    Fibra comprimida
  • Estilo
    4122-FC

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA 4122-FC FF 18.000"ID 25.000"OD
  • Temperatura extrema: capaz de soportar altas temperaturas, ya sean continuas o en condiciones de ciclo térmico
  • Resistencia química: la fomulación patentada es resistente a una amplia gama de productos químicos
  • Tetracloruro de titanio, sales molton y otros oxidantes pesados
  • Resistencia a la oxidación: contiene materiales patentados que proporcionan mejores características de pérdida de peso que otras soluciones para altas temperaturas
  • Hidrofóbico (resistente al agua): resiste el agua y proporciona aislamiento eléctrico, reduciendo así la posibilidad de corrosión entre bridas fabricadas con metales diferentes
  • Fácil liberación de las bridas: no se adhiere a las bridas, lo que hace que la extracción de las juntas sea fácil y rápida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo