Motion
23148 CCK/C083W33

SKF
23148 CCK/C083W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #06311245
No. Fabricante 23148 CCK/C083W33
Precio8,547.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23148 CCK/C083W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #06311245
No. Fabricante 23148 CCK/C083W33
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
Su precio$8,547.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    128 mm
  • Peso
    147.27 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico, abierto, caja de acero, C3, C08 (ABEC 5)
  • Capacidad de carga dinámica
    491657 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570461589
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    850 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    719389 lbf
  • UPC_NO
    7316570461589

Descripción general

Descripción del fabricante
23148 CCK/C083W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico, abierto, caja de acero, C3, C08 (ABEC 5)