Motion
CDQ2B50TN-100DCZ-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B50TN-100DCZ-XC35

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #06316866
No. Fabricante CDQ2B50TN-100DCZ-XC35
Precio121.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B50TN-100DCZ-XC35

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #06316866
No. Fabricante CDQ2B50TN-100DCZ-XC35
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
Precio121.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Rascador de bobinas
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B50TN-100DCZ-XC35 CILINDRO
  • XB14 Cilindro con interruptor automático resistente al calor (temperatura máxima 150°C)
  • Raspador de uso intensivo XC4 para entornos polvorientos
  • XC35 Raspador de bobina de varilla para soldar entornos helados o con hielo
  • XC6 Varilla del pistón de acero inoxidable
  • XC85 Grasa para máquinas de procesamiento de alimentos
  • XC92 Cilindro resistente al polvo para entornos de micropolvo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"