Motion
EHP00148-100 MANGUERA FRAC CAMPO ACEITE

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP00148-100 OIL-FIELD FRAC HOSE

Exploración de gas y aceite de manguera industrial de la serie Eaton EHP001 ; Blackcat Frac
Artículo MI #06317064
No. Fabricante EHP00148-100 OIL-FIELD FRAC HOSE
Precio44.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP00148-100 OIL-FIELD FRAC HOSE

Exploración de gas y aceite de manguera industrial de la serie Eaton EHP001 ; Blackcat Frac
Artículo MI #06317064
No. Fabricante EHP00148-100 OIL-FIELD FRAC HOSE
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
Precio44.95 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    207.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    30 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.69 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.345 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Lo último
  • Presión de estallido
    1600 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Boquillas combinadas estilo crimpado King, accesorio frac de unión de martillo de una pieza
  • Construcción
    Trenza 4
  • Material de recubrimiento de la manguera
    UHMW
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de manguera
    Exploración de petróleo y gas
  • Material del tubo interior
    Mezcla de nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHP00148-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789303066
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHP001
  • Estándares cumplidos
    Clase A de RMA
  • Material del tubo
    Mezcla de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Exploración de yacimientos petrolíferos.
  • UPC_NO
    639789303066
  • Presión de trabajo
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHP00148-100 MANGUERA FRAC CAMPO ACEITE
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno