Motion
S-WH-6FSB
Rueda de placa serie WH, material de rueda de acero forjado, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 3 in, capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #06317115
No. Fabricante S-WH-6FSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa serie WH, material de rueda de acero forjado, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 3 in, capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #06317115
No. Fabricante S-WH-6FSB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Calor de trabajo
  • Serie de ruedas
    Serie WH
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    179 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
S-WH-6FSB RUEDA GIRATORIA WH 6X2 FORJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo