Motion
2MMVC9120HXDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9120HXDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 0.5906 pulg. de diámetro interior, 1.2598 pulg. de diámetro exterior, 0.3543 pulg. de ancho, 15 ° de contacto, abierto
Artículo MI #06317205
No. Fabricante 2MMVC9120HXDUL
Precio12,524.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9120HXDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 0.5906 pulg. de diámetro interior, 1.2598 pulg. de diámetro exterior, 0.3543 pulg. de ancho, 15 ° de contacto, abierto
Artículo MI #06317205
No. Fabricante 2MMVC9120HXDUL
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
Precio12,524.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5906 pulg.
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    1.2598 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3543 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMVC9120HXDUL BRG
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Autorización interna
    ABEC 7
  • Número de Upc del fabricante
    087796232990
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796232990

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMVC9120HXDUL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno