Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Contacto Ángulo25 °
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho18 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMVC9317HXVVSULFS637 BRG
- Número de Upc del fabricante087796028883
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796028883