Motion
38 35 200

KNIPEX
38 35 200

Alicates de punta larga de 8" sin forma de fresa en S
Artículo MI #06317678
No. Fabricante 38 35 200
Precio100.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
38 35 200

Alicates de punta larga de 8" sin forma de fresa en S
Artículo MI #06317678
No. Fabricante 38 35 200
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
Precio100.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Incluye cortador
    Sí
  • Estilo de superficie de mordaza
    Intercalado
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERAS DE MECÁNICOS DE 38 35 200 8" CON
  • Las mordazas y puntas de alta resistencia se doblan y vuelven a encajar en su lugar.
  • Superficie de agarre en forma de cruz para un mayor agarre.
  • Puntas curvas en forma de S.
  • Cromado.
  • Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.