Motion
EHM3558T-5
Motor de conexión a tierra del eje - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 145T Frame, Caja TEFC, 60 Hz, 1764 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06317776
No. Fabricante EHM3558T-5
Precio1,365.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de conexión a tierra del eje - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 145T Frame, Caja TEFC, 60 Hz, 1764 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06317776
No. Fabricante EHM3558T-5
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
Precio1,365.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1764 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • Número de Upc del fabricante
    781568604182
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568604182

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR EHM3558T-5
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"