Motion
CDBG1BN40-150-HN

SMC
CDBG1BN40-150-HN

Cilindro de aire con bloqueo - Orificio de 40 mm, Carrera de 150 mm, Montaje básico
Artículo MI #06318427
No. Fabricante CDBG1BN40-150-HN
Precio103.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDBG1BN40-150-HN

Cilindro de aire con bloqueo - Orificio de 40 mm, Carrera de 150 mm, Montaje básico
Artículo MI #06318427
No. Fabricante CDBG1BN40-150-HN
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
Precio103.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CG1

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO CDBG1BN40-150-HN , CIERRE FINAL, CAMBIO AUTOMÁTICO
  • Cilindro de bloqueo del extremo, CBG1
  • Doble acción, varilla única
  • 7 estilos de montaje disponibles
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Parachoques de goma o cojín de aire estándar
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle