Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPTF
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 ORB
- Diámetro interior0.44 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1/2 pulg. x 5/8 pulg. Boss de junta tórica macho
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- MaterialAcero
Descripción general
- Tamaño compacto
- Amplia selección de estilos y tallas
- Roscas de tubería de sello seco
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.