Motion
2081-16-4S
Eaton Aeroquip Serie 2081 Adaptador reductor Tubo externo a tubo interno - Acero al carbono
Artículo MI #06318533
No. Fabricante 2081-16-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 2081 Adaptador reductor Tubo externo a tubo interno - Acero al carbono
Artículo MI #06318533
No. Fabricante 2081-16-4S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1.000 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Altura
    1.380 pulg.
  • Longitud
    1.360 pulg.
  • Longitud total
    1.360 pulg.
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    1.380 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de casquillo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a mujer
  • Rosca del extremo 1
    1-11-1/2
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
2081-16-4S ADAPTADOR, NPTF/NPSM
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo