Motion
2250-12-8S
Eaton Aeroquip serie 2250 Adaptadores de codo NPTF Tubo externo/SAE 37° Swivel de antorcha - Acero al carbono
Artículo MI #06318535
No. Fabricante 2250-12-8S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie 2250 Adaptadores de codo NPTF Tubo externo/SAE 37° Swivel de antorcha - Acero al carbono
Artículo MI #06318535
No. Fabricante 2250-12-8S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Altura
    2.140 pulg.
  • Longitud
    2.030 pulg.
  • Longitud total
    2.030 pulg.
  • Peso
    0.47 lb
  • Ancho
    1.060 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Detalles adicionales
    Marina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a mujer
  • Rosca del extremo 1
    3/4-14
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
2250-12-8S ADAPTADOR, SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo