Motion
91847442
Accesorio de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de grano 24 de 2", grado muy grueso, granate, recubierto, respaldo de fibra, compatible con SocAtt tipo 2
Artículo MI #06318960
No. Fabricante 91847442
Precio1.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de grano 24 de 2", grado muy grueso, granate, recubierto, respaldo de fibra, compatible con SocAtt tipo 2
Artículo MI #06318960
No. Fabricante 91847442

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del disco
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color del botón
    Plata
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    24
  • Número de artículo MSC
    91847442

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO A/O 24 GRIT 502210 2"
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares
  • Los sistemas de acoplamiento tipo S cuentan con un sujetador de tipo encendido/apagado (1/4-1/2 vueltas para bloquearse en su lugar)
  • Son intercambiables con los estilos TS y Tipo II.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo