Motion
91847525
Accesorio de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de grano 80 de 3 in, Grado mediano fino, Granate, Recubierto, Soporte de fibra, Compatible con SocAtt tipo 2
Artículo MI #06318968
No. Fabricante 91847525
Precio1.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de grano 80 de 3 in, Grado mediano fino, Granate, Recubierto, Soporte de fibra, Compatible con SocAtt tipo 2
Artículo MI #06318968
No. Fabricante 91847525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del disco
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color del botón
    Plata
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio fino
  • Número de grano
    80
  • Número de artículo MSC
    91847525

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO A/O 80 GRIT 502335 3"
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares
  • Los sistemas de acoplamiento tipo S cuentan con un sujetador de tipo encendido/apagado (1/4-1/2 vueltas para bloquearse en su lugar)
  • Son intercambiables con los estilos TS y Tipo II.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo