Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Diámetro del disco3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño
- Color del botónNegro
- Color del discoMarrón
- GradoMuy grueso
- Número de grano24
- RPM Máx.20,000 rpm
- Número de artículo MSC65226987
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
- Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
- Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares
- Los sistemas de acoplamiento tipo R cuentan con sujetadores tipo enrollable/des enrollable (rosca externa)
- Son intercambiables con los estilos Roloc, TR y Tipo III.