Motion
65227803
Acoplamiento de disco de cambio rápido de alúmina tipo R de 2" y 80 granos, Grado medio, Azul, Recubierto, Respaldo de tela, 20,000 RPM
Artículo MI #06319173
No. Fabricante 65227803
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco de cambio rápido de alúmina tipo R de 2" y 80 granos, Grado medio, Azul, Recubierto, Respaldo de tela, 20,000 RPM
Artículo MI #06319173
No. Fabricante 65227803

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Diámetro del disco
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    20,000 rpm
  • Número de artículo MSC
    65227803

Descripción general

Descripción del fabricante
66261097063 2" 80G ZIRC TIPO R RÁPIDO
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares
  • Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados
  • Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados
  • Se utiliza comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables
  • Los sistemas de acoplamiento tipo R cuentan con sujetadores tipo enrollable/des enrollable (rosca externa)
  • Son intercambiables con los estilos Roloc, TR y Tipo III.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo