Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoY
- Diámetro del disco2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño
- Color del discoAzul
- GradoMulta
- Número de grano120
- RPM Máx.20,000 rpm
- Número de artículo MSC65227811
Descripción general
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
- Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
- Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares
- Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados
- Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados
- Se utiliza comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables
- Los sistemas de acoplamiento tipo R cuentan con sujetadores tipo enrollable/des enrollable (rosca externa)
- Son intercambiables con los estilos Roloc, TR y Tipo III.