Motion
47-L171N/S
Enlace de látex sin soporte, sin forro con agarre de diamante elevado - 18 MIl
Artículo MI #06320902
No. Fabricante 47-L171N/S
Precio2.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enlace de látex sin soporte, sin forro con agarre de diamante elevado - 18 MIl
Artículo MI #06320902
No. Fabricante 47-L171N/S
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
Precio2.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud  
    36 cm
  • Tamaño
    S
  • Grosor
    18 mil
  • Peso
    9.4 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para el procesamiento de alimentos y aplicaciones en las que se debe evitar la descamación del revestimiento del rebaño.
  • Aplicación
    • Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Características y beneficios
    • Sin forro para reducir el potencial de contaminación del producto • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Con cloruro para endurecer y limpiar la superficie del guante • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177 • ISO 9001: 2008/SLS ISO 9001:2008 • Sin silicona
  • Patrón de agarre
    Diamante elevado
  • Con forro
    Sin forro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314064203
  • UPC_NO
    616314064203

Descripción general

Descripción del fabricante
47-L171N/S DE LÁTEX SIN SOPORTE, 17MIL
  • Sin forro para reducir el potencial de contaminación del producto
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • ISO 9001: ISO 2008/SLS 9001:2008
  • Sin silicona

También puede gustarle