Motion
1778-14MPT-20
Correa de transmisión Panther - 14MPT, paso de 14 mm, longitud total de 1778 mm, 20 mm de ancho, 127 dientes
Artículo MI #06320928
No. Fabricante 1778-14MPT-20
Precio220.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther - 14MPT, paso de 14 mm, longitud total de 1778 mm, 20 mm de ancho, 127 dientes
Artículo MI #06320928
No. Fabricante 1778-14MPT-20
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
Su precio$220.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1778 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1778 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201943072
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    127
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201943072

Descripción general

Descripción del fabricante
1778-14MPT-20 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle