Motion
00642579
5/16" Hex, 8-32 Rosca con pasador, Mordaza Hex simétrica;0.11" Altura Hexagonal, 23/64" Longitud de la Rosca, 10 Mordazas
Artículo MI #06320971
No. Fabricante 00642579
Precio107.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Hex, 8-32 Rosca con pasador, Mordaza Hex simétrica;0.11" Altura Hexagonal, 23/64" Longitud de la Rosca, 10 Mordazas
Artículo MI #06320971
No. Fabricante 00642579

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio107.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.1100 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3594 pulg.;23/64 pulg.;9.14 mm
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Detalles

  • Número de abrazaderas
    10
  • Tipo
    Simétrico

Descripción general

Descripción del fabricante
G-02FC40832 8-32 X 3/8 10 PC GIBRALTAR
  • Las abrazaderas hexagonales simétricas se utilizan con piezas que tienen componentes similares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo