Especificaciones
Dimensions
- Altura1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal1-3/16 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.;1-1/8 pulg.;28.58 mm
- Tamaño de la rosca5/8-11
Details
- Número de abrazaderas4
- TipoSimétrico
Descripción general
Descripción del fabricante
G-02FC44011 5/8-11 X 1-1/4 4 PC
- Las abrazaderas hexagonales simétricas se utilizan con piezas que tienen componentes similares.