Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Compatible conAbrazadera de accesorio Gibraltar 00642595 V
- MaterialAcero
- Tipo de tornilloTornillo de leva
Descripción general
Descripción del fabricante
G-02SC11620 1/4-20 X 1 FC/10 GIBRALTAR
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.