Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-3/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Compatible conAbrazadera de accesorio Gibraltar 00642645 V
- MaterialAcero
- Tipo de tornilloTornillo de leva
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.