Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo3/8 pulg.
- Diámetro exterior del ojo3/4 pulg.
- Longitud total2-11/16 pulg.
- Longitud del mango2 pulg.
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-24
Detalles
- Tipo de sujetadorPerno
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Tipos de productosCable girado (abierto)
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.