Motion
88588793
1/4-20, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero - 1-1/4" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 1" D.E., 1-1/2" Longitud del mango
Artículo MI #06321000
No. Fabricante 88588793
Precio14.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero - 1-1/4" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 1" D.E., 1-1/2" Longitud del mango
Artículo MI #06321000
No. Fabricante 88588793

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07045 1/4-20X2-1/2"ZINC 10PK
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"