Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior del ojo1/2 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Details
- Tipo de sujetadorPerno
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Tipos de productosCable girado (abierto)
Descripción general
Descripción del fabricante
GIB07065 1/4-20X4"ZINC PLT 10PK
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.