Motion
88588884
5/16-18, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero - 1-1/4" de longitud de rosca, 5/8" de D.I. x 1-1/4" de D.E., Mango de 2" de longitud
Artículo MI #06321009
No. Fabricante 88588884
Precio23.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero - 1-1/4" de longitud de rosca, 5/8" de D.I. x 1-1/4" de D.E., Mango de 2" de longitud
Artículo MI #06321009
No. Fabricante 88588884

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del mango
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07095 5/16-18X3-1/8ZINC 10PK
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"