Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo5/8 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-1/4 pulg.
- Longitud total7-1/8 pulg.
- Longitud del mango6 pulg.
- Longitud de la rosca4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Tipo de sujetadorPerno
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Tipos de productosCable girado (abierto)
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.