Motion
88588967
3/8-16, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero - 1-1/4" de longitud de rosca, 3/4" de D.I. x 1-1/2" de D.E., Mango de 2" de longitud
Artículo MI #06321017
No. Fabricante 88588967
Precio33.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero - 1-1/4" de longitud de rosca, 3/4" de D.I. x 1-1/2" de D.E., Mango de 2" de longitud
Artículo MI #06321017
No. Fabricante 88588967

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07145 3/8-16X3-1/2 ZINC 10PK
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo