Motion
88589049
1/2-13, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero - 4" Longitud de la rosca, 1" D.I. x 2" D.E., Mango de 6" Longitud
Artículo MI #06321025
No. Fabricante 88589049
Precio100.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero - 4" Longitud de la rosca, 1" D.I. x 2" D.E., Mango de 6" Longitud
Artículo MI #06321025
No. Fabricante 88589049

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    2 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud del mango
    6 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07220 1/2-13X8" ZINC PLT10PK
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo