Motion
88589056
#10-24, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero - 7/8" Longitud de la rosca, 3/8" D.I. x 3/4" D.E., 1" Longitud del mango
Artículo MI #06321026
No. Fabricante 88589056
Precio50.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero - 7/8" Longitud de la rosca, 3/8" D.I. x 3/4" D.E., 1" Longitud del mango
Artículo MI #06321026
No. Fabricante 88589056

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07015 10-24X1-11/16ZINC 50PK
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo