Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1/2 pulg.
- Diámetro exterior del ojo15/16 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Longitud del mango2 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de sujetadorPerno
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoC-1010
- MaterialAcero
- Tipos de productosCable girado (abierto)
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.