Motion
71232672
#6-32, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 5/8" Longitud de la rosca, 1/4" D.I. x 31/64" D.E., Mango de 3/4" Longitud
Artículo MI #06321033
No. Fabricante 71232672
Precio44.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 5/8" Longitud de la rosca, 1/4" D.I. x 31/64" D.E., Mango de 3/4" Longitud
Artículo MI #06321033
No. Fabricante 71232672

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    31/64 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Grado
    304
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07255 6-32X1-1/4 304SS 10PK GIRADO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo