Motion
71232698
#10-24, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 7/8" Longitud de la rosca, 3/8" D.I. x 45/64" D.E., 1" Longitud del mango
Artículo MI #06321035
No. Fabricante 71232698
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 7/8" Longitud de la rosca, 3/8" D.I. x 45/64" D.E., 1" Longitud del mango
Artículo MI #06321035
No. Fabricante 71232698
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    45/64 pulg.
  • Longitud total
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Grado
    304
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07265 10-24X1-11/16 SS 10PK GIRADO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"