Motion
71232706
#10-24, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 1-1/4" Longitud de la rosca, 5/16" D.I. x 45/64" D.E., Mango de 1-3/8" Longitud
Artículo MI #06321036
No. Fabricante 71232706
Precio67.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 1-1/4" Longitud de la rosca, 5/16" D.I. x 45/64" D.E., Mango de 1-3/8" Longitud
Artículo MI #06321036
No. Fabricante 71232706

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    45/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Longitud del mango
    1-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Grado
    304
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07270 10-24X2 304SS 10PK CABLE GIRATORIO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"