Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo3/8 pulg.
- Diámetro exterior del ojo45/64 pulg.
- Longitud total3-11/16 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-24
Detalles
- Tipo de sujetadorPerno
- Grado304
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCable girado (abierto)
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.