Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1/2 pulg.
- Diámetro exterior del ojo15/16 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Longitud del mango1 pulg.
- Longitud de la rosca7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de sujetadorPerno
- Grado304
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCable girado (abierto)
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.