Motion
71232797
1/4-20, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 3" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 15/16" D.E., Mango de 5" Longitud
Artículo MI #06321045
No. Fabricante 71232797
Precio104.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 3" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 15/16" D.E., Mango de 5" Longitud
Artículo MI #06321045
No. Fabricante 71232797

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    15/16 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Longitud del mango
    5 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Grado
    304
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07330 1/4X6 304SS 10PK CABLE GIRATORIO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good